Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécurité d'abord - Protégez les stars du spectacle avec des garde-corps robustes NPS. Les rails de garde latéral pour les élévateurs Trans-Port sont entièrement construits en acier enduit de poudre noire de 14 calibres et sont équipés de bouchons d'extrémité en plastique à fort impact.
Poids &Dimensions
- Hauteur 63-1/2 po (161,29 cm)
- Longueur 59-2/7 po (150,59 cm)
Détails du produit
- Type Glissières de sécurité
- Top Matériel Tapis
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Places publiques nationales
- Description Rail de protection latérale
- Numéro de référence du fabricant SGRTP3
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Mas
Galerie de photos et vidéos
-
® De sièges publics nationaux-TransPort des élévateurs portatifs et des rails de garde
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir
Article nº : B2227628
Pas encore évalué
295,95 $
Pupitre à musique mélodie - noir
Article nº : B449395
Pas encore évalué
94,95 $
Rail de protection latérale pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires