Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir

Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir

Article nº : WBB2227628

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 295,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Estrade à 2 marches avec tapis – 96 po long. x 18 po larg. – 8 po haut. et 16 po haut. – Noir

Estrade à 2 marches avec tapis – 96 po long. x 18 po larg. – 8 po haut. et 16 po haut. – Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 32 po de hauteur - Noir

Scène portative avec tapis - 96 po de longueur x 48 po de largeur x 32 po de hauteur - Noir

Colonne montante conique avec tapis - 60" L x 18" W x 8 « H - noir

Colonne montante conique avec tapis - 60" L x 18" W x 8 « H - noir

4' L-pli plinthe pour 32" H scène - noir

4' L-pli plinthe pour 32" H scène - noir

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Sécurité d'abord - Protégez les stars du spectacle avec des garde-corps robustes NPS. Les rails back Guard pour les élévateurs trans-port sont entièrement construits en acier enduit de poudre noire de 14 calibres et sont équipés de bouchons d’extrémité en plastique à fort impact.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 66-1/4 po (168,28 cm)
  • Longueur 70-1/2 po (179,07 cm)

Détails du produit

  • Type Glissières de sécurité
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Places publiques nationales
  • Description Rails de protection arrière
  • Numéro de référence du fabricant GRTPR3
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Mas
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir

Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir

Article nº : WBB2227628

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rails de protection arrière pour élévateurs de TransPort à 3 niveaux-noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant