Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui

Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui

Article nº : WBB2230028

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Activeaire® écrans d’urinoir désodorisants à faible éclaboussure par GP Pro, Coastal Breeze, 12 écrans par boîtier

Activeaire® écrans d’urinoir désodorisants à faible éclaboussure par GP Pro, Coastal Breeze, 12 écrans par boîtier

Activeaire® Distributeur de désodorisant pour toute la pièce alimenté par GP Pro, Noir, 1 Distributeur

Activeaire® Distributeur de désodorisant pour toute la pièce alimenté par GP Pro, Noir, 1 Distributeur

Rubbermaid® microrafale 3000 Aerosol Refill - mangue - FG401690, qté par paquet : 12

Rubbermaid® microrafale 3000 Aerosol Refill - mangue - FG401690, qté par paquet : 12

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

The GP Pro ActiveAire™ gamme de produits est une approche de 360 ° à odeur de bataille, la plainte de toilettes deuxième plus fréquente. Essayez l’Award-Winning motion activé ActiveAire® Desodorisant automatique pour Compact®, un de nos distributeurs de désodorisant ActiveAire® ensemble-salle et nos écrans ActiveAire™ désodorisant urinoir. Avec une gamme de correspondance propres et frais parfums disponibles dans l’ensemble de la gamme de produits, vous pouvez être confiant que vos toilettes fournira une constante et accueillant plus d’expérience pour tout le monde.

  • SUNSCAPE MANGO est un parfum tropical et fruité qui vous aide à laisser le stress derrière vous
  • LES PARFUMS ASSORTIS fournissent un parfum constant dans toutes vos toilettes
  • AIDE À ARRÊTER LES ODEURS avec sa formule neutralisant les odeurs agréablement parfumée
  • LIBÉRATION PROLONGÉE qui procure une fraîcheur qui dure au moins 30 jours
  • COMPATIBLE avec les distributeurs de désodorisants pour toute la pièce alimentés par ActiveAire® 53256A, 53257A, 53258A, 53287A
  • PEUT aider à gagner des crédits LEED®
  • CONFORME AUX COV avec les réglementations fédérales et étatiques applicables, aucun liquide ou spray n’est utilisé


Poids &Dimensions

  • Poids 0,107 lbs (.05 kg)
  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Type de taille Ensemble-salle
  • Description Recharge distributeur DESODORISANT ensemble-salle
  • Odeur Sunscape
  • Capacité Cartouche 1
  • Type Recharge
  • Pour une utilisation avec 53257
  • Marque ActiveAire
  • Quantité par paquet 12/caisse
  • Style Usage général
  • Numéro de référence du fabricant 48281
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui

Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui

Article nº : WBB2230028

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui
    Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui
    Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui
    Activeaire® Recharge de distributeur de désodorisant pour toute la pièce, Sunscape Mango, 12 cartouches / étui
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant