Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nouveau les innovateurs à GP PRO provient le savon manuelle Pacific Blue Ultra™ et distributeur de désinfectant. La conception durable, la commande de portion réglable et la large gamme de haute qualité Pacific Blue Ultra™ savons et désinfectants pour livrent l’efficacité d’hygiène que vous attendez avec la durabilité dont vous avez besoin pour une performance au quotidien. Paire avec les autres distributeurs de Pacific Blue Ultra™ pour une solution abordable et efficace des toilettes. Conçu pour maintenir tous nos Pacific Blue Ultra™ savons, désinfectants et nettoyants.
- Distributeur de savon mural polyvalent fonctionne avec Pacific Blue Ultra™ savon pour les mains et désinfectant pour les mains et est conforme à l’ADA lorsqu’il est correctement installé
- CONCEPTION À FAIBLE ENTRETIEN, ce distributeur de savon commercial facilite la vérification des stocks et offre des recharges rapides et d’une seule main
- AIDE À RÉDUIRE LES DÉCHETS grâce au contrôle réglable des portions
- ÉCONOMIES DE COÛTS À LONG TERME avec 99 % d’utilisation du produit entre les recharges et une garantie de 5 ans
- COMPATIBLE EXCLUSIVEMENT avec Pacific Blue Ultra™ Savon manuel pour les mains et recharges de désinfectant pour les mains 43024, 43335, 43714, 43715, 43818, 43819
- Les RECHARGES SCELLÉES aident à réduire le risque de contamination, en les rendant plus hygiéniques que les contenants ouverts ou en vrac
- DURABLE pour une utilisation intensive
- PARTIE D’UNE FAMILLE, disponible en noir blanc ou en acier inoxydable brossé et coordonnées avec des distributeurs d’essuie-tout en papier Pacific Blue Ultra™
- OPTIONS D’IMPRESSION PERSONNALISÉES disponibles pour marquer votre entreprise
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/5 po (15,75 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Poids 1,95 lbs (.89 kg)
Détails du produit
- Activation Manuelle
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur d’ultra savon noir/désinfectant
- Capacité 1000 et 1200 ml
- Type Support mural
- Pour une utilisation avec 43335 43714 et 43715
- forme Mousse
- Marque Bleu Pacifique
- Quantité par paquet 1
- Série Ultra
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 53057
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Distributeurs manuels de savon
-
Distributeurs manuels de savon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pacific Blue Ultra™ Recharges de savon pour les mains pour distributeurs manuels, sans parfum, sans colorant, 4 / étui
Article nº : B2230011
Pas encore évalué
119,95 $
Pacific Blue Ultra™ Distributeur manuel mural pour mousser le savon pour les mains et le désinfectant pour les mains, noir
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires