Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui

Article nº : WBB2230049

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pacific Blue Ultra™ rouleaux d’essuie-tout recyclé de 8 po de grande capacité par GP Pro, marron, 3 rouleaux/étui

Pacific Blue Ultra™ rouleaux d’essuie-tout recyclé de 8 po de grande capacité par GP Pro, marron, 3 rouleaux/étui

Pacific Blue Select™ Rouleau d’essuie-tout recyclé, blanc, 6 rouleaux par caisse

Pacific Blue Select™ Rouleau d’essuie-tout recyclé, blanc, 6 rouleaux par caisse

Série Sparkle Professional® rouleaux d’essuie-tout en papier de cuisine perforé à 2 plis, 15 rouleaux / étui

Série Sparkle Professional® rouleaux d’essuie-tout en papier de cuisine perforé à 2 plis, 15 rouleaux / étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en papier multiplis recyclé à 1 plis par GP Pro, marron, 4 000 serviettes / étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en papier multiplis recyclé à 1 plis par GP Pro, marron, 4 000 serviettes / étui

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Serviettes à main Classique, 2 pli(s), blanches, 6 par caisse

Serviettes à main Classique, 2 pli(s), blanches, 6 par caisse

Les serviettes en rouleau perforées Jumbo Pacific Blue Basic™ contiennent au moins 40 % de fibres recyclées post-consommation et respectent ou dépassent les directives de l’EPA pour la teneur en fibres recyclées post-consommation. Offrant de bonne qualité à un prix de valeur, ces serviettes absorbantes, 2 plis sont un choix économique pour les clients concernés l’environnement dans les services alimentaires, des soins de santé, des laboratoires et des paramètres clinique. Les serviettes en rouleau perforées Jumbo Pacific Blue Basic™ vous permettent d’offrir à vos employés une grande quantité, une bonne qualité et des performances fiables.

  • La marque Envision® est maintenant Pacific Blue Basic™
  • SERVIETTE DE BONNE QUALITÉ avec une résistance et une capacité d’absorption fiables en font un choix rentable pour des performances fiables
  • LONG LASTING JUMBO ROLLS aide à minimiser le temps passé à changer les serviettes en papier
  • IDÉAL POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN et L’ESSUYAGE dans les restaurants, les soins de santé, les salles de pause et les espaces de cuisine
  • CONTIENT au moins 40 % de fibres recyclées post-consommation. Respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA
  • PEUT aider à gagner des crédits LEED®
  • Le label d’approvisionnement certifié de la Sustainable Forestry Initiative® est la preuve que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org


Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Poids 1,373 lbs (.62 kg)
  • Longueur 183 pi (55,78 m)
  • Longueur de la feuille 8-4/5 po (22,35 cm)
  • Largeur de la feuille 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Type de taille 250 feuilles/paquet
  • Description Perforé
  • Type de papier Rouleau perforé
  • Type Serviette
  • Marque Bleu Pacifique
  • Quantité par paquet 12
  • Style 1 plis
  • Nombre de feuilles 250 feuilles/paquet
  • Numéro de référence du fabricant 28290
  • Couleur Brun
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui

Article nº : WBB2230049

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Pacific Blue Basic™ essuie-tout en rouleau de papier perforé recyclé à 2 plis par GP Pro, Marron, 12 rouleaux/étui
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant