Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui

Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui

Article nº : WBB2230050

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pacific Blue Ultra™ rouleaux d’essuie-tout recyclé de 8 po de grande capacité par GP Pro, marron, 3 rouleaux/étui

Pacific Blue Ultra™ rouleaux d’essuie-tout recyclé de 8 po de grande capacité par GP Pro, marron, 3 rouleaux/étui

Série Sparkle Professional® rouleaux d’essuie-tout en papier de cuisine perforé à 2 plis, 15 rouleaux / étui

Série Sparkle Professional® rouleaux d’essuie-tout en papier de cuisine perforé à 2 plis, 15 rouleaux / étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en papier multiplis recyclé à 1 plis par GP Pro, marron, 4 000 serviettes / étui

Pacific Blue Basic™ essuie-tout en papier multiplis recyclé à 1 plis par GP Pro, marron, 4 000 serviettes / étui

Pacific Blue Select™ Rouleau d’essuie-tout recyclé, blanc, 6 rouleaux par caisse

Pacific Blue Select™ Rouleau d’essuie-tout recyclé, blanc, 6 rouleaux par caisse

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Serviettes à main Classique, 2 pli(s), blanches, 6 par caisse

Serviettes à main Classique, 2 pli(s), blanches, 6 par caisse

Pacific Blue Select™ serviettes perforées à 2 plis sont idéales pour le nettoyage et l’essuyage dans les services alimentaires, les soins de santé, les laboratoires et les cliniques. Rejoignez le nombre d’établissements qui cherchent à améliorer la facilité et l’efficacité des tâches de nettoyage. Chaque rouleau de plis 2 contient 100 serviettes et est livré dans un boîtier 30-roll.

  • Préférence® marque est maintenant Pacific Blue Select™
  • Les SERVIETTES 2 PLIS QUI TRAVAILLENT DUR sont conçues pour une résistance et une absorption durables
  • IDÉAL POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN et L’ESSUYAGE dans les restaurants, les soins de santé, les salles de pause et les espaces de cuisine
  • LONG LASTING JUMBO ROLLS aide à minimiser le temps passé à changer les serviettes en papier
  • Solution rentable pour les tâches quotidiennes de nettoyage et d’essuyage


Poids &Dimensions

  • Largeur 8-4/5 po (22,35 cm)
  • Poids 0,561 lbs (.26 kg)
  • Longueur 73 pi (22,25 m)
  • Longueur de la feuille 11 in (27,94 cm)
  • Largeur de la feuille 8-4/5 po (22,35 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Type de taille Feuilles/rouleau 100
  • Description Perforé
  • Type de papier Rouleau perforé
  • Type Serviette
  • Marque Bleu Pacifique
  • Quantité par paquet 30
  • Style 2 plis
  • Nombre de feuilles Feuilles/rouleau 100
  • Numéro de référence du fabricant 27300
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui

Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui

Article nº : WBB2230050

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Pacific Blue Select™ rouleau d’essuie-tout perforé à 2 plis par GP Pro, 30 rouleaux par étui
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant