Prix initial : 96,95 $
Prix promotionnel: 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nouveau par les innovateurs au GP PRO vient le distributeur de serviette mécanique Pacific Blue Ultra™. Attrayant, contemporain et très abordable, ce distributeur serviette mécanique un-à-un-temps combine l’efficacité que vous attendez de GP PRO avec la durabilité dont vous avez besoin pour des performances quotidiennes. Paire avec les autres distributeurs de Pacific Blue Ultra™ pour une solution abordable et efficace des toilettes.
- Les rouleaux de serviettes haute capacité de 1150 pieds durent plus longtemps, ce qui contribue à nécessiter moins d’entretien et à minimiser la fréquence de remplissage
- Distributeur d’essuie-tout mural FACILE À REMPLIR conçu avec un capot avant facile d’accès qui ouvre 180°
- QUALITÉ ABORDABLE Ce distributeur d’essuie-tout en papier commercial offre un design amélioré en tant que choix économique pour donner une distribution unique à la fois
- DISTRIBUTEUR DURABLE conçu pour supporter une utilisation intensive avec une garantie de 5 ans
- OPTIONS DE RECHARGE FLEXIBLES Choisissez entre des serviettes en papier blanc ou brun et des étuis 3 rouleaux ou 6 rouleaux
- COMPATIBLE AVEC Pacific Blue Ultra® Roll Paper Towels 26490, 26491, 26495, 26496
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Activation Manuelle
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de rouleau ® papier mécanique bleu ultra®
- Capacité 8" roll
- Type de papier Rouleau non perforé
- Type Manuelle
- Pour une utilisation avec 26491 et 26496
- Marque Bleu Pacifique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Style Mécanique
- Numéro de référence du fabricant 59589
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Distributeurs de papier standard
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pacific Blue Ultra™ Distributeur d’essuie-tout mécanique haute capacité par GP Pro, noir
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires