Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Frottez la brosse à poils sont et seront conformeront aux surfaces inégales ou texturées pour une profondeur propre. Brosses à récurer sont utilisés au lieu d’un patin et le patin. Pour une utilisation avec 20" machines à plancher (modèles globaux 641252 et 641253).
Poids &Dimensions
- Taille 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Pour scrubbing
- Type Balai-brosse
- Type d’accessoire Brosses à récurer
- Pour une utilisation avec Machines de sol mondiales: 641252 & 641253
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Style Brosse/Tampons : Rotatif
- Numéro de référence du fabricant 641260
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
95,95 $
32,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 20 » Floor Machine Scrub Brush
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange