Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

Article nº : WBB2237105

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 279,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 275,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 265,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Transport des charges comportant trémies mobiles. La capacité de poids maximum est la capacité de poids le plus bas de la trémie ou la roulette. Poids de la trémie doit être considérée dans le calcul de capacité utile. Trémie roulettes sont boulonnés sur en utilisant l’usine estampillée des trous dans les tubes de fourche. Les roulettes sont expédiés désinstallé pour éviter tout dégât de transport de marchandises.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 33 lbs (15 kg)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Kit de roulettes pour trémies de D-Style
  • Pour une utilisation avec Trémies de série D
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Vestil
  • Numéro de référence du fabricant D-CK4-GFN8-2
  • Caster Type 2 pivotantes & 2 rigide
  • Type de roue Nylon verre-rempli
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

Article nº : WBB2237105

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.
    8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.
    8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant