Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

8" x 2" Poly-On-Steel Caster Kit D-CK4-PU8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

8" x 2" Poly-On-Steel Caster Kit D-CK4-PU8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

Article nº : WBB2237108

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 265,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 249,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 239,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Plastic Self-Dumping Forklift Hopper W/ Caster Base, 1-1/10 Cu. Yd., 1000 Lbs. Cap., Red

Plastic Self-Dumping Forklift Hopper W/ Caster Base, 1-1/10 Cu. Yd., 1000 Lbs. Cap., Red

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Transport des charges comportant trémies mobiles. La capacité de poids maximum est la capacité de poids le plus bas de la trémie ou la roulette. Poids de la trémie doit être considérée dans le calcul de capacité utile. Trémie roulettes sont boulonnés sur en utilisant l’usine estampillée des trous dans les tubes de fourche. Les roulettes sont expédiés désinstallé pour éviter tout dégât de transport de marchandises.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Kit de roulettes pour trémies de D-Style
  • Pour une utilisation avec Trémies de série D
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Vestil
  • Numéro de référence du fabricant D-CK4-PU8-2
  • Caster Type 2 pivotantes & 2 rigide
  • Type de roue Poly-sur acier
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
8" x 2" Poly-On-Steel Caster Kit D-CK4-PU8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

8" x 2" Poly-On-Steel Caster Kit D-CK4-PU8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.

Article nº : WBB2237108

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant