Prix : 43,95 $
Les clients ont également été consultés
Gridmax est l’alternative peu coûteuse au remplacement ou à repeindre rouillé, teinté ou s’est détériorée tallique. Fait de vinyle de PVC - classées au feu de classe A. Rouille et résistant à la corrosion. Les couvertures principales pré-entaillé fournissent des transitions sans heurts aux intersections de la Croix-tee pour une installation facile. Conçu pour la couverture 2 x 2 pi ou systèmes de grille de plafond 2 x 4 pi.
Fonctionnalités
- Feu de classe « A » Note :
- Alternative peu coûteuse au remplacement grille métal rouillé
- Fonctionne avec les visages de grille largeur 1"
- Qté de cas : 25
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 1/8 en
- Épaisseur 1/8 en
- Longueur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Style de montage Composant logiciel enfichable sur
- Marque Grille Max
- Description Grille Max 2' Tee couverture
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 222-07
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 25 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25
Article nº : B2237620
Pas encore évalué
86,95 $
Grille Max 4' Wall 250-07, Utilisation avec 15/16"W Grille, Satin Black - Paquet de 25
Article nº : B873009
Pas encore évalué
80,95 $
Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25
43,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires