Prix initial : 1 299,00 $
Prix promotionnel: 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Compresseur rotatif 265 CFM avec filtres à air réutilisables.
✓ Tuyau de vidange ID de 20'L x 7/16"de diamètre.
Le déshumidificateur Global Industrial.steel™ d’une capacité de 120 pintes est conçu pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels et partout où l’humidité ambiante est élevée. Il est également idéal pour la récupération et l’assainissement des inondations. Les grandes roues pneumatiques en caoutchouc de 8x2 » permettent un placement facile, des poignées ergonomiques offrent une prise en main sûre et la conception de l’unité lui permet d’être empilé lorsqu’elle n’est pas utilisée pour maximiser le stockage vertical. ETL, cETL répertorié. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 20-5/16 po (51,59 cm)
- Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Poids 79,3 lbs (36,05 kg)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Longueur du tuyau de drainage 20 pi (6,1 m)
- Zone de couverture 1200 ft²
Détails du produit
- Déshumidification (pintes/jour) 120
- Ampérage 6,75 A
- Fluide frigorigène R410A
- Lampe indicateur pleine d’eau Oui
- Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 70 PT
- Ampères élevés 6,75 A
- Matériau Acier
- Type de fiche LCDI
- Arrêt automatique Oui
- CFM 265 CFM
- Réfrigération Standard
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 265 CFM
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Fonctionnement continu du drain Oui
- Température maximale 95 ° F
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246687
- Fonctionnalités Humidistat, tuyau
- Couleur Gris
- Type de dégivrage Automatique
- Température mine 41 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steve
Date de : Février 28, 2024
-
Reviewer : Henry
Date de : Septembre 16, 2023
Votre commentaire :
Il fait le travail dont j’ai besoin. Il a fière allure - très résistant et industriel. Je l'aime bien -
Reviewer : Jane
Date de : Août 29, 2023
Votre commentaire :
Jai subi 4 déshumidificateurs dans mon sous-sol en 5 ans. J’espère que celui-ci durera plus longtemps. Il semble fonctionner comme il se doit. Si cela dure, cela en vaudra le coût. Je ne lai que depuis quelques semaines, il est donc difficile de donner beaucoup plus d’avis pour le moment. -
Reviewer : PEPPE BJORN
Date de : Août 10, 2023
Votre commentaire :
Excellent équipement, merci beaucoup, mon problème est de résoudre bin avec cette pièce d’équipement. -
Reviewer : Angie
Date de : Juin 23, 2023
Votre commentaire :
C’est le deuxième déshumidificateur que nous achetons chez Global. Machine fantastique, fonctionne tellement mieux que n’importe quel déshumidificateur de magasin à grande surface. Les roues le rendent si facile à déplacer. Vaut chaque centime. Fonctionne TELLEMENT bien! Les meilleurs déshumidificateurs que nous ayons jamais possédés! Client pour la vie! -
Reviewer : Tr
Date de : Mai 16, 2022
Votre commentaire :
Je gère cette unité depuis un mois, sans problème. J’ai un grand sous-sol inachevé. Commencé à 65 %. 72 heures plus tard, 37 %. Il fait vraiment un excellent travail d’élimination de l’humidité. Une fois le niveau d’humidité souhaité atteint, le compresseur et le ventilateur s’éteignent et l’appareil passe en mode veille. J’ai fait passer le tuyau de vidange (fourni) à ma pompe de puisard. Cordon électrique de 10' avec un LCDI (Leakage Current Detection Interrupter) avec un bouton de réinitialisation. Si vous devez rendre cette unité mobile, les gros pneus en caoutchouc dur font que le déplacement de l’unité est un plus. Toutes les constructions métalliques. Le niveau de bruit est exceptionnellement silencieux. Il est imperceptible à 98 % de l’étage. Fixez la poignée supérieure, branchez-la et réglez le niveau d’humidité souhaité. J’ai essayé 5 marques différentes au fil des ans. Ils ont tous très bien fonctionné pendant 2-4 ans. J’ai cherché sur Internet pendant plusieurs mois. Je suis tombé sur cette unité. Je lui ai donné un avis 5 étoiles en raison de la construction, de la facilité d’installation et du support client. -
Reviewer : ANDREW
Date de : Septembre 05, 2021
Votre commentaire :
Il fonctionne comme prévu. Merci:) -
Reviewer : BRITTON
Date de : Août 29, 2021
Votre commentaire :
Fait génial et fonctionne très bien jusqu’à présent -
Reviewer : CHRIS
Date de : Août 18, 2021
Votre commentaire :
Emballez-le mieux, UPS est rugueux sur les choses et ne se soucie pas vraiment -
Reviewer : Nancy J.
Date de : Août 15, 2021
Votre commentaire :
Nous avons un sous-sol humide. Nous avons acheté ce déshumidificateur il y a une semaine. Il fonctionne très bien.
Ce produit est associé à 7 questions et à 7 réponses.
-
à quel niveau puis-je baisser l’humidité dans une pièce sèche de 500 pieds cubes avec cet appareil? Je voudrais obtenir en dessous de 30 % d’humidité relative.
Question posée par : Paul, 03, 2024 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 26, 2019
Bonjour Paul, cela dépend de l’humidité actuelle et de la température dans la chambre. Si la température est supérieure à 68 ° f, et que l’humidité est d’environ 70 %, elle pourrait atteindre 30 % en deux heures. Si vous réglez l’humidité requise en dessous de 25 %, l’appareil continuerait à fonctionner continuellement. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Bonjour, Les mesures incluent-elles la largeur des roues et les poignées noires ? Ou sont-ils juste l’armoire en métal?
Question posée par : Steve, 05, 2020 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 16, 2020
Bonjour, les mesures énumérées sont pour les dimensions globales de l’unité. Je vous remercie pour votre question.
-
-
est-ce que ce déshumidificateur souffle de l’air chaud dans la pièce?
Question posée par : ambre, 08, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 10, 2020
Bonjour, oui l’air chaud ne sortent de cette unité et fonctionne comme suit: Le déshumidificateur fonctionne en dessinant dans l’air et en enlevant l’humidité en elle avant de le libérer de nouveau. L’air le fait couler à travers des bobines où l’humidité se condense et s’égoutte dans un seau au fond de l’unité. La chaleur est produite naturellement et rayonne uniformément pendant que l’unité travaille pour abaisser l’humidité dans la pièce. L’air d’échappement aide le déshumidificateur à éliminer l’humidité plus rapidement. Le chauffage empêche l’humidité de se prédenser à l’intérieur de l’appareil et de ruiner les circuits. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Cette unité a-t-elle une pompe construite pour drainer l'eau condensée?
Question posée par : Bob, 04 et 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 06, 2020
Bonjour, le déshumidificateur ne comprend pas une pompe, mais il comprend un seau amovible de 1,45 gallons pour capturer l'humidité. En outre, l'unité peut fonctionner en mode de vidange continue à l'aide du tuyau de vidange de 20'L. Je vous remercie pour votre question.
-
-
A-t-il une pompe intégrée? Si OUI, à quelle hauteur peut-on pousser l'eau vers le haut? Peut-on utiliser dans un vide sanitaire à environ 2 pieds sous le niveau du sol?
Question posée par : Bob, 03 et 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 06, 2020
Bonjour, le déshumidificateur n'a pas un construit dans la pompe et ascenseur vertical ne serait pas possible. L'unité comprend un seau amovible de 1,45 gallons pour capter l'humidité. En outre, il peut fonctionner en mode de vidange continue à l'aide du tuyau de vidange 20'L. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Lorsque l'unité atteint le niveau d'humidité souhaité, l'unité s'arrête-t-elle? Dans l'affirmative, le condenseur et le ventilateur s'arrêtent-ils ou tout simplement le condenseur?
Question posée par : Loren, 22, 2019 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 24, 2019
Bonjour, oui le déshumidificateur s'arrête en mode automatique. Si l'humidité est inférieure à l'humidité de l'unité, le compresseur et le ventilateur s'épuisent automatiquement. En mode continu, l'unité continuera à fonctionner. Je vous remercie pour votre question.
-
-
comment fonctionne le travail waranty sont-ils bons sur le suivi
Question posée par : thomas tom, 25, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 26, 2019
Bonjour, notre garantie limitée de 1 ans couvre les composants internes de cet humidificateur. Étant donné qu'il s'agit d'un produit industriel mondial, notre temps de réponse est minime. Je vous remercie pour vos questions.
-
Global Industrial™ Air Mover Avec Roues, 3 Vitesse, 1 HP, 4000 CFM
Article nº : 641764
Pas encore évalué
543,00 $
323,95 $
Filtre de remplacement industriel ® global, 11-1/4"L x 10-3/8"H x 1/4"P
Article nº : 246701
Pas encore évalué
55,95 $
Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange