Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le pied d’établi de 13 ga est livré avec deux knockouts électriques pour l’installation d’une prise électrique câblée, à l’avant et à l’arrière. La jambe est poinçonné pour les hauts, les longerons et la fixation de l’étagère. Ce pied n’inclut pas de matériel pour le montage sur paillasse. Un limon de banc est nécessaire pour fournir la stabilité quand un dessus de banc est ajouté. Le stringer d’établi est livré avec du matériel de montage pour assembler les jambes sur le dessus de la banquette. Il est fini dans une couche de poudre grise résistante aux rayures. Prix par jambe.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 16,5 lbs (7,5 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type Jambe
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Style Jambe fixe pour Workbench 36"
- Numéro de référence du fabricant 319395GY
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Global Industrial™ pied en acier à hauteur fixe pour établis, 36 « D, gris
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires