Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global sécurité acrylique distributeur d’EPI, 10 "x 10" x 10", GLADB
Distributeur d’EPI pour stocker des éléments de sécurité de protection des personnels divers. Craftmanship supérieur fait à l’acrylique de qualité plus élevé.
Distributeur d’EPI pour stocker des éléments de sécurité de protection des personnels divers. Craftmanship supérieur fait à l’acrylique de qualité plus élevé.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Épaisseur 118 po (.3 cm)
- Taille 10" H x 10" W x 10 "P
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Distributeur d’EPI
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Description Distributeur de sécurité EPI
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 672060
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Acrylic Safety PPE Dispenser, 10" x 10" x 10", GLADB
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires