Prix : 62,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 62,95 $ ch.
- Acheter 6+ 59,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Chaise Mat Dimensions : 36" W x 48 « L. 1/10 » épais. Bord droit.
GREENGUARD or certifié à faibles émissions chimiques à UL 2818
Garantie limitée à vie.
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 98 po (.25 cm)
Détails du produit
- Emballage Individu
- Plancher Surface dure
- pays Made in USA
- Type Standard
- Marque Interion par Global Industrial
- Navires Plié
- Quantité par paquet 1
- Bord Ligne droite
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 695520
- Forme Rectangulaire
- Antistatique Non
- Couleur Effacer
- Matériel de sauvegarde Vinyle
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LISA
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 36"W x 48"L - Straight Edge- Ind. Pkg
Article nº : 695520PK
Pas encore évalué
94,95 $
Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 36"W x 48"L - Straight Edge- No Packaging
Article nº : 695520BK
Pas encore évalué
70,95 $
Produits Safco® 90208 Support de poignet de clavier SoftSpot® Proline, noir
Article nº : B197392
Pas encore évalué
70,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® Center Tilt Big & Tall Chair With High Back & Adjustable Arms, Fabric, Black
Article nº : 695489
Pas encore évalué
559,00 $
239,95 $
Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 36"W x 48"L - Straight Edge
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires