Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de chaîne suspendue pour radiateurs infrarouges à configuration droite, 50 'L

Kit de chaîne suspendue pour radiateurs infrarouges à configuration droite, 50 'L

Article nº : WBB2245968

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Il s’agit d’un kit de chaîne suspendue de 50'à utiliser avec des systèmes de chauffage à tubes infrarouges de 3,5 » et 4,0 » configurés en ligne droite.

Poids &Dimensions

  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 5 pi (1,52 m)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Suspension de plafond
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant 1800.CS. S.50
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de chaîne suspendue pour radiateurs infrarouges à configuration droite, 50 'L

Kit de chaîne suspendue pour radiateurs infrarouges à configuration droite, 50 'L

Article nº : WBB2245968

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant