Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Article nº : WB641290RD

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 79,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 79,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 75,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 72,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 18 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Tampon de polissage, 18 po, rouge, 5/caisse

Pad est faite en utilisant 100 % recyclé fibre de polyester avec 80 % post consommation déchets. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Tampon lustreur rouge doit être utilisé avec des machines jusqu'à 800 tr/min. Idéal pour la lumière, de nettoyage et de polissage. Supprime la lumière éraflures et la saleté tout en produisant un fini lisse et brillant. Idéal pour le polissage de pulvérisation quotidienne. Vendu à 5 par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Tampon lustreur
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Global Industrial
  • Description Pour le nettoyage léger et le polissage des pulvérisations
  • Vitesse de la machine Jusqu’à 800 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 641290RD
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : EVAN

    Date de : Juin 17, 2021

    A fait le travail. Un peu de douleur pour les changer.
    Votre commentaire :
    A fait le travail. Un peu de douleur pour les changer.
  • Reviewer : Allen Hudson

    Date de : Décembre 07, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    bon produit
  • Reviewer : WAYNE

    Date de : Avril 23, 2019

    Tampons polonais
    Votre commentaire :
    Excellents produits
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Article nº : WB641290RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant