Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

Article nº : WB641291

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 279,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 275,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 265,95 $ ch.

Quantité

Disque d'écran de sable de 17 po, 60 Grit - 10 par cas

Communément utilisé pour la réparation des revêtements sur le bois, la salle de gym ou les surfaces de plancher peintes. Les disques d'écran de sable sont également employés pour la réparation des surfaces peintes de plancher. Les deux côtés du disque peuvent être utilisés, mouillés ou secs. Vendu 10 écrans par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Type Disque d’écran de sable
  • Grit 60
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 10
  • Description Pour la réparation de plancher enduit/peint, 60 grains
  • Vitesse de la machine Jusqu’à 350 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 641291
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 60 Grit, Black, 10 Per Case

Article nº : WB641291

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant