Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

Article nº : WB641295

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 179,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 165,95 $ ch.

Quantité

Disque d'écran de sable de 17 po, 100 Grit - 10 par cas

Communément utilisé pour la réparation des revêtements sur le bois, la salle de gym ou les surfaces de plancher peintes. Les disques d'écran de sable sont également employés pour la réparation des surfaces peintes de plancher. Les deux côtés du disque peuvent être utilisés, mouillés ou secs. Vendu 10 écrans par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Type Disque d’écran de sable
  • Grit 100
  • Quantité par paquet 10
  • Marque Global Industrial
  • Description Pour la réparation de plancher enduit/peint, 100 grains
  • Vitesse de la machine Jusqu’à 350 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 641295
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

Global Industrial™ 17 » Sand Screen Disc, 100 Grit, Black, 10 Per Case

Article nº : WB641295

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant