Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4

Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4

Article nº : WB695518

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

109,95 $ ch.

Prix: 439,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, vert

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, vert

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu marine

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu marine

Chaises empilables industrielles en résine pour™ l’extérieur Global, paquet de 4

Industriel mondial. Les chaises empilables traditionnelles en résine sont idéales pour les restaurants, les hôtels, les maisons et autres lieux de rassemblement extérieurs. Fabriqué en polypropylène, ces chaises pile extérieure sont ASTM F1561-03 classe B certifié et évalué avec une capacité de poids de 300 lb. Sans danger pour les environnements commerciaux extérieurs, ces chaises pile résister à des environnements climatiques rudes, produits chimiques pour piscines côté et les taches de nourriture plus courantes. Empilable pour un rangement facile et facile à nettoyer. Vendu dans un ensemble de 4.

Dimensions hors-tout : 24-1/2" W x 22-3/4 « D x 34" H
Dimensions empilées : 24-1/2" W x 22-3/4 « D x 40-3/4" H


Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Profondeur 22-3/4 po (57,79 cm)
  • Hauteur 34 in (86,36 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Hauteur du siège 34 in (86,36 cm)

Détails du produit

  • Matériau du siège Résine
  • Assemblage requis Non
  • Description Chaise de résine pile
  • Empilable Oui
  • Famille de couleurs de siège Blanc
  • Style de dos Ventilateur arrière
  • Type Chaise de salle à manger
  • Famille de couleurs d’image Blanc
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 695518
  • Matériau de cadre Résine
  • Type de bras Fixe
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4

Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4

Article nº : WB695518

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant