Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Les montants vendus séparément

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Article nº : WB319404

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 137,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Ce kit d’éclairage fournit un éclairage zénithal direct pour égayer n’importe quelle surface de travail où l’éclairage d’appoint est nécessaire. Le luminaire est suspendu à des supports en porte-à-faux à l’aide de pistons à cordon réglables. Les supports en porte-à-faux sont réglables en hauteur sur un kit vertical (vendu séparément) par incréments de 2 ». L’unité d’éclairage est réglable en hauteur sur des supports à l’aide de pistons dépresseurs. Le réflecteur et la base sont construits en aluminium. Le couvercle est en thermoplastique transparent et aide à protéger les lampes contre les dommages. Comprend deux lumières LED non remplaçables de 35 W 50 000 h. Les unités sont de 4375 lumens 120V. Certification : UL/cUL. Kit vertical requis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Tension 120
  • Puissance en watts 35 W
  • Marque Global Industrial
  • Nombre d’ampoules 2 lb (.91 kg)
  • Matériau Aluminium
  • Style Kit d’éclairage LED en aluminium Workbench
  • Numéro de référence du fabricant 319404
  • Lumens 4375
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifications cUL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Décembre 03, 2023

    Éclairage d’établi de qualité
    Votre commentaire :
    C’est une grande lumière Led Shop, compacte, lumineuse, éclaire tout l’établi, l’interrupteur à chaîne fonctionne comme il se doit, j’achèterais à nouveau.
  • Reviewer : Edward

    Date de : Février 25, 2023

    Module complémentaire Peg Board.
    Votre commentaire :
    Facile à installer.
  • Reviewer : John

    Date de : Décembre 20, 2020

    Grande lumière d’établi
    Votre commentaire :
    La capacité de voir tout l’équipement sur mon établi est grande. La douceur de la lumière est parfaite. Savoir qu’il a conduit aide avec le budget.
  • Reviewer : Jamie

    Date de : Avril 03, 2020

    Promoteur
    Votre commentaire :
    arrivé à l’heure sans tarder
  • Reviewer : Hopper

    Date de : Novembre 23, 2019

    Fonctionne comme prévu
    Votre commentaire :
    Le montage s'est bien passé et fonctionne comme prévu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Article nº : WB319404

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant