Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce thermostat vous permet de contrôler la température de refroidissement réglable pour divers environnements intérieurs, y compris résidentiel, bureau, hospitalité, et plus encore. La fiche dans la conception doit être montée dans une douille verticalement et placée dans un quartier général avec même une circulation d’air. Les unités sont conçues pour contrôler plusieurs dispositifs de refroidissement tels que les climatiseurs, les ventilateurs de refroidissement, et plus encore. Évitez l’exposition aux surfaces chaudes, à la lumière du soleil ou à l’humidité. UL, CSA et ETL énumérés. Finition couleur est White.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Thermostat
- Programmable Manuelle
- Ampérage 3 A
- Plage de contrôle de la température 40 à 95 ° F
- Étapes 1C
- Marque Global Industrial
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246115
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA, cETLus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RALPH
Date de : Juillet 25, 2021
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Juillet 14, 2021
Votre commentaire :
Fonctionne comme prévu -
Reviewer : Albert
Date de : Mai 12, 2021
Votre commentaire :
Super unité. Fonctionne comme annoncé. Méfiez-vous, cette unité est pour dynamiser la prise lorsque la température monte au-delà du point de terminaison pour activer le dispositif de refroidissement connecté. L’expert du vendeur avait des réponses confuses aux questions concernant cette opération. (L’unité de chauffage se dynamise lorsque la température descend en dessous du point de terminaison pour allumer le dispositif de chauffage connecté). -
Reviewer : Pat
Date de : Mars 28, 2021
Votre commentaire :
Génial.... garde la pièce fraîche. -
Reviewer : Wade
Date de : Août 15, 2020
Votre commentaire :
Simple, droit devant, Il a travaillé très bien comme un contrôle pour un ventilateur dans un cheval - steer run-in hangar! -
Reviewer : ALLEN
Date de : Août 13, 2020
Votre commentaire :
Il a l’air super, fonctionne très bien. J’en commande un autre. -
Reviewer : Marlin
Date de : Août 05, 2020
Votre commentaire :
Je l’utilise avec am ancienne fenêtre AC qui a le cadran. Toujours sur la conduite a dû continuer à ajuster le cadran. Je n’ai plus à le faire. Avec le thermostat plug in vient de tourner le chemin du cadran vers le bas à froid, branchez l’ac à la prise dans le thermostat le régler et l’oublier. -
Reviewer : Clyde
Date de : Août 05, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne comme annoncé -
Reviewer : BRUCE
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Effectue comme prévu, très facile à mettre en place et à courir et j’espère qu’il gardera mon grenier frais (accroché un ventilateur de boîte). Grand temps de réponse et d’expédition était très rapide! Merci ! -
Reviewer : CARLOS A.
Date de : Juillet 02, 2020
Votre commentaire :
Es perfecto y me ahorra mucho en electricidad.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que cela cause un problème de redémarrage de l’unité AC trop rapide?
Question posée par : Josef, 26, 2020 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 27, 2020
Bonjour, cette unité ne posera pas de problème puisque l’utilisateur réglera la température pour allumer l’appareil. Le therma Plug est conçu dans le but de maintenir la température de la pièce intérieure à un niveau désiré. Le bouchon Therma alimentera n’importe quelle unité si la température réelle est inférieure à la température que vous définissez et éteignez si la température est supérieure à la température que vous définissez. Vous pouvez facilement ajuster le réglage de la température plus élevé pour activer votre CT plus lentement. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial® thermostat non programmable 24V Chaleur ou cool seulement
Article nº : 246111
Pas encore évalué
44,95 $
54,95 $
Global Industrial® plug in thermostat control for Cool 120V, Analog 40-95°F
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires