Souvent achetés ensemble
Prix : 889,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 889,00 $ ch.
- Achetez 3-5 849,00 $ ch.
- Acheter 6+ 819,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Comprend : Panneaux de rampe (4), couvercle (1), le panneau inférieur (1) (8) blocs d’angle Triangle, (1) 32 Gallon Liner, (32) 1-5/8" vis
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Ouverture de l’élimination 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 32 gal (121,13 l)
- Type Poubelle standard
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 641322CD
- Couvercle Oui
- Forme Carré
- Couleur Brun
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ poubelle carrée en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, vert
Article nº : 641322GN
Pas encore évalué
889,00 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Cèdre
Article nº : 695528
Pas encore évalué
1 779,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ poubelle ronde en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, cèdre
Article nº : 641323CD
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
909,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ poubelle carrée en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, cèdre
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires