Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3

Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3

Article nº : WBB2257449

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3
  • FlareAlert Pro à piles Kit de balise d’urgence 3 LED, bleu, B3-FP-B

    179,95 $

  • FlareAlert Pro à piles Kit de balise d’urgence 3 LED, jaune, B3-FP-Y

    159,95 $

  • FlareAlert Pro à piles Kit de balise d’urgence 3 LED, rouge, B3-FP-R

    139,95 $

Prix : 22,75 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 22,75 $ ch.
  • Achetez 4-10 22,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 21,25 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balise de détresse DEL standard à batterie FlareAlert, rouge, RB.2

Balise de détresse DEL standard à batterie FlareAlert, rouge, RB.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, rouge, RBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, rouge, RBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, bleu, BBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, bleu, BBP.2

FlareAlert 2 en 1 LED trafic Baton, 913-R

FlareAlert 2 en 1 LED trafic Baton, 913-R

3761-00006 LED Baton, Rouge, 21"L, Visible Jusqu’à 3000 Yards

3761-00006 LED Baton, Rouge, 21"L, Visible Jusqu’à 3000 Yards

Réflecteur central de 102225 3-1/4 po, plaque arrière en plastique, RT-90B

Réflecteur central de 102225 3-1/4 po, plaque arrière en plastique, RT-90B

Kit de signalisation pour le 95-Piece Triangle Cortina 03-009-3

Kit de signalisation pour le 95-Piece Triangle Cortina 03-009-3

SAF-T-Flag - maille, 18 "x 18" drapeau, 27" manche en bois

SAF-T-Flag - maille, 18 "x 18" drapeau, 27" manche en bois

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Le sac de rangement petite FlareAlert peut contenir jusqu'à (3) FlareAlert balises et 12 piles AA. Cela permet de stocker des kits de phares FlareAlert dans les voitures, camions, entrepôts, etc..

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 0,2 lbs (.09 kg)

Détails du produit

  • Imperméable Résistant à l’eau
  • Description Sac de rangement de beacon 3
  • Type Sac de rangement Beacon
  • Pour une utilisation avec Balises
  • Marque FlareAlert
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant B3
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3

Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3

Article nº : WBB2257449

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3
    Sac de rangement FlareAlert 3 Beacon, B3
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant