Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2

Article nº : WBB2257466

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
  • FlareAlert métal pondéré de Base, WB.3

    22,00 $

  • FlareAlert métal cône adaptateur, CA.3

    17,00 $

Prix : 56,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 56,95 $ ch.
  • Achetez 4-10 52,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 51,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, bleu, BBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, bleu, BBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, rouge, RBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, rouge, RBP.2

FlareAlert 2 en 1 LED trafic Baton, 913-R

FlareAlert 2 en 1 LED trafic Baton, 913-R

Balise de détresse DEL standard à batterie FlareAlert, rouge, RB.2

Balise de détresse DEL standard à batterie FlareAlert, rouge, RB.2

3761-00006 LED Baton, Rouge, 21"L, Visible Jusqu’à 3000 Yards

3761-00006 LED Baton, Rouge, 21"L, Visible Jusqu’à 3000 Yards

Réflecteur central de 102225 3-1/4 po, plaque arrière en plastique, RT-90B

Réflecteur central de 102225 3-1/4 po, plaque arrière en plastique, RT-90B

Kit de signalisation pour le 95-Piece Triangle Cortina 03-009-3

Kit de signalisation pour le 95-Piece Triangle Cortina 03-009-3

SAF-T-Flag - maille, 18 "x 18" drapeau, 27" manche en bois

SAF-T-Flag - maille, 18 "x 18" drapeau, 27" manche en bois

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

FlareAlert Pro LED phares fonctionnent sur batterie exploité et magnétique. Ce sont parfaits pour utiliser dans les zones de travaux, gestion des risques, sécurité de l’entrepôt, sécurité publique et l’industrie hôtelière. Phares LED sont un remplacement parfait pour grève dangereux des fusées éclairantes. Ils coûtent quelques centimes par heure pour exploiter et payer eux-mêmes après 2 heures d’utilisation. Résistant à l’écrasement lentille qui peut supporter le poids d’un véhicule 20 000 lb. Balises d’offrir un mode flash et régulière pour vos différents besoins. Outils ne sont pas nécessaires pour changer la pile et les pieds en caoutchouc éviter les rayures sur les surfaces. 1,0 Watt LED. Flash et régulière des modes, Flash : jusqu'à 60 + heures, Steady : jusqu'à 20 heures.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Portée Jusqu'à 2 Miles
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Diamètre 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Imperméable Résistant à l’eau
  • Puissance en watts 1 W
  • Type Balise
  • Quantité par paquet 1
  • Nombre de LED 1
  • Matériau Lentille en polycarbonate
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Résistance à l’écrasement 20 000 lb véhicule
  • Flash Type Flash, stationnaire
  • Clignotements par minute 120
  • Température de fonctionnement 0-125 ° F
  • Description Phare à piles Pro LED Beacon
  • Marque FlareAlert
  • Numéro de référence du fabricant WBP.2
  • Rechargeable Non
  • Batteries requises/incluses Pile AA / non compris
  • Couleur Blanc
  • Matériau du corps En polycarbonate

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

FlareAlert métal pondéré de Base, WB.3

22,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

FlareAlert métal cône adaptateur, CA.3

17,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2

FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2

Article nº : WBB2257466

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    FlareAlert Pro à piles LED balise de détresse, blanc, WBP.2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant