Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Le Global Industrial™ Universal Cleaning Chemical Dilution Dispenser est un proportionneur de précision, adapté à tout concentré de nettoyage qui se connecte à un approvisionnement en eau et dilue deux produits chimiques concentrés de n'importe quel récipient de taille à un prédéterminé dans une solution prête à l'emploi. Le distributeur est de taille compacte et est ergonomiquement conçu avec un simple bouton d'alimentation qui peut également être verrouillé pour le remplissage continu. Chaque modèle individuel comprend un modèle de montage et un niveau de plaque arrière intégré pour une installation sans effort. Un un gallon par minute plus quatre gallons par minute débit taux dans la même unité, rend remplissage flacons pulvérisateurs, petits conteneurs, ainsi que vadrouille des seaux et des machines de sol rapides et faciles.
Caractéristiques :
- Contrôlez un cadran de dilution breveté convivial pour définir la concentration chimique désirée de 2:1 à 230:1 pour l'application à faible débit, ou 6:1 - 570:1 pour l'application à débit élevé
- Une souplesse exceptionnelle : l’eau et criques chimiques peuvent être placés sur chaque côté de l’unité
- Each individual model comes equipped with ASSE 1055 approved e-gap eductor backflow prevention.* Optional ASSE 1055 approved air gap backflow prevention assemblies available (Global Models #670323 - low flow & #670324 - high flow).
- Cette armoire se verrouille avec une clé pour éviter la falsification
- Possibilité d'ajouter des unités supplémentaires sur une seule connexion d'eau avec une pièce jointe compatible (modèle #670176)
- Garantie de deux ans de Global Industrial Limited
Poids &Dimensions
- Poids du distributeur 3 lbs
- Hauteur du distributeur 14 po
- Profondeur du distributeur 3-3/4 po
- Largeur du distributeur 6 po
Détails du produit
- Intrants chimiques 2
- Description Distributeur universel de dilution de produits chimiques de nettoyage à double flux 2 produits chimiques
- Débit 1-4 gal./min gal/min
- Type 2-chemical distributeur
- Type d’accessoire Nettoyage des distributeurs de dilution chimique
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 670170
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
139,95 $
Nexel® Mobile chariot d’entreposage des produits chimiques de nettoyage
Article nº : 670182
Pas encore évalué
365,95 $
Nexel® support de stockage des produits chimiques de nettoyage
Article nº : 670183
Pas encore évalué
299,95 $
Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon
Article nº : 670184
Pas encore évalué
215,95 $
Chiffons récupérés - Blanc pur, 25 lbs.
Article nº : B1541938
Pas encore évalué
129,95 $
26,95 $
169,95 $
Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 2 produits chimiques
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires