Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,

Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,

Article nº : WB501734

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global™ 4' LED vapeur luminaire étanche, 40W, 120V-277-4000K, 4400 Lumens, 0-10V Dim, DLC 4,0, IP65

Le montage serré de vapeur offre une protection de n’importe quel environnement. Le montage linéaire est résistant aux intempéries et sans pièces restent exposés à la corrosion. Le joint a un périmètre de silicium.

Usage prévu :
Idéal pour les environnements poussiéreux et humides, fermes, garages de stationnement, auvents, vestiaires et installations de fabrication.

Caractéristiques :
Boîtier gris clair en polycarbonate entièrement étanche avec loquets en captivité en acier inoxydable pour assurer une étanchéité imperméable à l’eau. IP65 évalué

Inscriptions :
Homologuée ETL.

Construction optique :
Fort impact en Polycarbonate.

* Veuillez noter qu’il s’agit d’une version mise à jour du produit et peut différer des versions précédentes. *

Poids &Dimensions

  • Largeur 4,72 po (11,99 cm)
  • Longueur 47,24 po (119,99 cm)
  • Hauteur 3,46 po (8,79 cm)

Détails du produit

  • Durée de vie moyenne 50000 h
  • Tension 120-277 V
  • Puissance en watts 40 W
  • Type LED Vaportight
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • CRI 80
  • Matériau de la lentille En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 501734
  • Lumens 4400
  • Dimmable Oui
  • Température de couleur 4000 K

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Approuvé UL/CUL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • C'est écrit vapor serré. Est-ce que c'est évalué pour les endroits humides? Je serais à la recherche de l'utiliser dans une zone de douche publique.

    Question posée par : Joe, 31 et 2020 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 11, 2020

      Bonjour, nous nous excusons, mais il n’y a pas un dessus de bois spécifique qui est fait pour cette boîte. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,

Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,

Article nº : WB501734

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Global Industrial™ LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant