Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

Article nº : WB316067

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
  • Honeywell RU8500 Demi Masque Bleu, Petit, Diaphragme de la parole et couvercle de valve d’expiration de diverter

    99,95 $

  • Masque de respirateur à particules Moldex 2300 Série N95, Valve d’expiration, M/L, 10/Box, 2300N95

    51,95 $

  • Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

    44,64 $

Prix : 1 859,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 859,00 .
  • Achetez 6-10 1 769,00 .
  • Acheter 11+ 1 709,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 30 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 44 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 30 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 44 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 24 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 12 po P x 44 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 24 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 12 po P x 44 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Armoire corrosive à l’acide Justrite de 22 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 35 po L x 22 po P x 35 po H, bleu

Armoire corrosive à l’acide Justrite de 22 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 35 po L x 22 po P x 35 po H, bleu

Armoire à acide corrosif Global™ - 45 gal. - Fermeture manuelle, 43 po de largeur x 18 po de diamètre x 65 po de hauteur

Armoires en acier sont construits de tous soudés, double paroi 18 calibre en acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Tous les modèles ont les charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques RAS monté, rembourré poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 350 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". Coffret comprend un revêtement de plateau de polyéthylène pour chaque étagère et le carter inférieur. La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Acides corrosifs modèles ont un manteau bleu poudre finition et satisfont ou dépassent les exigences NFPA et OSHA. FM approuvé. Manuels fermer les portes ouvertes à pleins 180 degrés

Poids &Dimensions

  • Largeur 43 in (109,22 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 2
  • Nombre de tablettes 2
  • Capacité 45 gal (170,34 l)
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de portes 2
  • Type Acide corrosif Cabinet
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Standard
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 316067
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FM, OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je vois que ce cabinet est livré avec 2 étagères. Puis-je commander plus d'étagères?

    Question posée par : Lauren Terry, 18, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 23, 2019

      Bonjour Lauren, malheureusement, des étagères supplémentaires ne sont pas disponibles. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

Article nº : WB316067

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant