Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

Article nº : WB800320

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4
  • Longueur personnalisée
  • 3
  • 5
  • 6

3

  • 2
  • 3
  • 4

2

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 99,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 95,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 94,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Diamond Plate Ergonomic Mat, 9/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Bordure Noire/Jaune

Global Industrial™ Diamond Plate Ergonomic Mat, 9/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Bordure Noire/Jaune

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 2 marches, 10210BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 2 marches, 10210BA

✓ Surface de plaque de bande de roulement en vinyle et diamant résistant aux produits chimiques
✓ Une base épaisse en éponge de PVC aide à réduire la fatigue des travailleurs
✓ Les bords biseautés offrent une sécurité maximale

Créez des parcours ergonomiques dans votre installation avec le tapis ergonomique Global Industrial™ Diamond Plate. Ce tapis antifatigue industriel est une plaque de bande de roulement diamantée durable en vinyle résistant aux produits chimiques. La plaque est collée en surface à une base en mousse flottante, offrant un soutien en peluche aux employés qui marchent ou qui se tiennent debout. Les bords biseautés offrent une sécurité maximale. Ce tapis ergonomique antidérapant de 15/16 » d’épaisseur offre sécurité et confort ergonomique aux travailleurs.

  • Pour une utilisation dans les zones de travail à sec
  • Surface en vinyle/base en mousse
  • Réduit la fatigue de l’employé avec éponge de PVC épaisseur base
  • 100 % de surface supérieure recyclée, base d’éponge 100 matériaux vierges - contenu global de 50 % recyclé
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 2 pi (.61 m)
    • Poids 13,2 lbs (6 kg)
    • Longueur 3 pi (.91 m)
    • Épaisseur 15/16 en

    Détails du produit

    • Modèle Tôle larmée
    • Antimicrobien Non
    • Modular Non
    • Antidérapant Oui
    • Type Taille standard
    • Matériau de surface Vinyle 
    • Famille de couleurs de bordure Noir
    • Marque Global Industrial
    • ESD Non
    • Bord Biseauté
    • Indice humide/humide/sec Sec
    • Numéro de référence du fabricant 800320
    • Vibration Pas de m/s²
    • Couleur Noir
    • Matériel de sauvegarde Mousse PVC
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      2
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : SCOTT

      Date de : Juillet 04, 2021

      CHAMPION DU MONDE DE TAPIS DE FATIGUE
      Votre commentaire :
      C’EST LE TAPIS LE PLUS MAT DE TOUS, LA FATIGUE FOND COMME DU BEURRE SUR UN ROULEAU CHAUD!!! PARFOIS, JE ME TIENS DESSUS JUSTE POUR LE PLAISIR!
    • Reviewer : NANCY

      Date de : Octobre 04, 2020

      Parfait pour ceux qui préparent tous les repas de famille et des collations à la maison.
      Votre commentaire :
      C'est parfait. La taille, la couleur, l’amorti pour vos pieds. Nous l’avons placé sur le plancher de la cuisine juste à côté du comptoir utilisé pour la préparation quotidienne continue de la nourriture. C’est très propre. Les miettes sont juste brossé loin et le tapis semble tout neuf à nouveau. Chaque fois que du liquide est déversé sur elle, nous le éponger et le tapis, encore une fois, semble tout neuf sans taches laissées derrière. Pendant un certain temps, nous voulions un tapis de cuisine fort et bien fait, nous pourrions travailler avec, mais ne voulait pas acheter l’un des tapis légers colorés et mignons.
    • Reviewer : DAVID

      Date de : Septembre 26, 2020

      Confortable
      Votre commentaire :
      Confortable pour se tenir sur.
    • Reviewer : Kevin

      Date de : Juillet 26, 2020

      Oreiller Doux
      Votre commentaire :
      Super nattes! Les associés de la barre sur eux toute la journée me disent qu’ils sont très heureux avec la sensation. Ils n’ont pas non plus de préoccupations au sujet des pieds fatigués ou endoloris à la fin de la journée. Fortement recommandé!!!
    • Reviewer : Darius Davis (en)

      Date de : Septembre 20, 2019

      Mat de diamant
      Votre commentaire :
      Bon produit
    • Reviewer : William

      Date de : Avril 23, 2019

      Service et très bon produit
      Votre commentaire :
      Le produit est grand et ce que je m’attendais. Il a expédié tout de suite et a été livré en avance sur mes attentes.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

    Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir

    Article nº : WB800320

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir
      Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 2'L x 3'L, Noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant