Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Une base épaisse en éponge de PVC aide à réduire la fatigue des travailleurs
✓ Les bords biseautés offrent une sécurité maximale
Créez des parcours ergonomiques dans votre installation avec le tapis ergonomique Global Industrial™ Diamond Plate. Ce tapis antifatigue industriel est une plaque de bande de roulement diamantée durable en vinyle résistant aux produits chimiques. La plaque est collée en surface à une base en mousse flottante, offrant un soutien en peluche aux employés qui marchent ou qui se tiennent debout. Les bords biseautés offrent une sécurité maximale. Ce tapis ergonomique antidérapant de 15/16 » d’épaisseur offre sécurité et confort ergonomique aux travailleurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 25,3 lbs (11,5 kg)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Épaisseur 15/16 en
Détails du produit
- Modèle Tôle larmée
- Modular Non
- Antimicrobien Non
- Antidérapant Oui
- Type Taille standard
- Matériau de surface Vinyle
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de bordure Noir
- ESD Non
- Bord Biseauté
- Numéro de référence du fabricant 800321
- Indice humide/humide/sec Sec
- Vibration Pas de m/s²
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Mousse PVC
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RODNEY
Date de : Juin 17, 2021
-
Reviewer : DENISE
Date de : Mars 05, 2021
Votre commentaire :
Très bonne qualité -
Reviewer : meule
Date de : Janvier 16, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien à l'arrière du camion -
Reviewer : Dale R.
Date de : Septembre 16, 2019
Votre commentaire :
Vraiment de qualité agréable pour le prix. -
Reviewer : TCHAD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le tapis est bien performant.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de sécurité Global Industrial™, 4 po l x 108 pi L, 5 Mil, jaune, 1 rouleau
Article nº : 670653YL
Pas encore évalué
24,75 $
Global Industrial™ Self-Closing Guard Rail Safety Gate, Safety Yellow, Post Mount
Article nº : 708372
Pas encore évalué
472,95 $
Tingley® MB816B métatarsien Steel Toe bottes, Midsole en acier noir, taille 11
Article nº : B1378872
Pas encore évalué
335,95 $
Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
Article nº : 670673
Pas encore évalué
51,95 $
95,95 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires