Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : WB800324
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- Longueur personnalisée
- 3
- 5
- 6
6
- 2
- 3
- 4
4
Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 279,95 $ ch.
- Acheter 6+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Une base épaisse en éponge de PVC aide à réduire la fatigue des travailleurs
✓ Les bords biseautés offrent une sécurité maximale
Créez des parcours ergonomiques dans votre installation avec le tapis ergonomique Global Industrial™ Diamond Plate. Ce tapis antifatigue industriel est une plaque de bande de roulement diamantée durable en vinyle résistant aux produits chimiques. La plaque est collée en surface à une base en mousse flottante, offrant un soutien en peluche aux employés qui marchent ou qui se tiennent debout. Les bords biseautés offrent une sécurité maximale. Ce tapis ergonomique antidérapant de 15/16 » d’épaisseur offre sécurité et confort ergonomique aux travailleurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Épaisseur 15/16 en
Détails du produit
- Modèle Tôle larmée
- Modular Non
- Antimicrobien Non
- Antidérapant Oui
- Type Taille standard
- Matériau de surface Vinyle
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de bordure Noir
- ESD Non
- Bord Biseauté
- Numéro de référence du fabricant 800324
- Indice humide/humide/sec Sec
- Vibration Pas de m/s²
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Mousse PVC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de sécurité Global Industrial™, 4 po l x 108 pi L, 5 Mil, jaune, 1 rouleau
Article nº : 670653YL
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Self-Closing Guard Rail Safety Gate, Safety Yellow, Post Mount
Article nº : 708372
Pas encore évalué
472,95 $
Tingley® MB816B métatarsien Steel Toe bottes, Midsole en acier noir, taille 11
Article nº : B1378872
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
Article nº : 670673
Pas encore évalué
51,95 $
94,95 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires