Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Article nº : WBABM3C-25

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

3"W x 1-1/4"H Porte-étiquette claire Snaps sur l’étagère. Faites glisser l’étiquette. Quantité de colis 25.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Porte-étiquette
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Nexel
  • Description Porte-étiquette - Clear
  • Numéro de référence du fabricant ABM3C-25
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Septembre 18, 2021

    supports de
    Votre commentaire :
    Idéal pour les étagères Nexel. Ils restent serrés et peuvent glisser si nécessaire pour se réétiller. Très bon produit.
  • Reviewer : Elvia

    Date de : Juillet 18, 2021

    satisfaction.
    Votre commentaire :
    excellent service et livraison rapide.
  • Reviewer : Christy

    Date de : Mars 13, 2021

    Robuste et facile à utiliser
    Votre commentaire :
    Ceux-ci ont fonctionné parfaitement avec nos étagères de fil.
  • Reviewer : MARK

    Date de : Octobre 28, 2020

    Technologie des installations
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-étiquette transparent pour étagère métallique
    Votre commentaire :
    Le personnel de Global sont toujours très serviables.
  • Reviewer : TERRI

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont j’avais besoin et ils travaillent perfec!
    Votre commentaire :
    Porte-étiquette-exactement ce dont j’avais besoin et ils travaillent parfait!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Article nº : WBABM3C-25

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant