Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP

Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP

Article nº : WB761202

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial® GP80 Portable Gasoline Water Pump 3” Intake/Outlet 7HP

Global Industrial® GP80 Portable Gasoline Water Pump 3” Intake/Outlet 7HP

Global Industrial® GTP50A Portable Gasoline Trash Pump 2” Intake/Outlet 7HP

Global Industrial® GTP50A Portable Gasoline Trash Pump 2” Intake/Outlet 7HP

Trash pompe 4" admission/sortie 13 HP Honda moteur, TP - 4013HM

Trash pompe 4" admission/sortie 13 HP Honda moteur, TP - 4013HM

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Global Industrial® GP50 Portable Gasoline Water Pump 2" Intake/Outlet 7HP

Conçue pour le pompage de l’eau à haute pression uniquement, la pompe à eau GP50 est alimentée par une puissance unie-UP170 essence moteur. Pompe dispose d’une connexion 2" d’admission et de décharge. 7 cheval flux puissance maximale de 158GPM. Pompe entraînée par le moteur n’est pas submersible et vient d’équiper avec un capteur de bas niveau d’huile légère qui s’arrête automatiquement le moteur lorsque le niveau d’huile est en dessous des normes de fonctionnement. GP50 est livré monté sur un châssis rigide qui prévient les dommages et permet un arrimage facile option pour le transport.

Poids &Dimensions

  • Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
  • Largeur 15-11/16 po (39,85 cm)
  • Longueur 18-11/16 po (47,47 cm)
  • Espace de bougie d’allumage 0,028-0,031 in
  • Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
  • Taille de décharge 2 in (5,08 cm)
  • Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
  • Max Tête 92 pi (28,04 m)
  • Manipulation maximale des solides Pas de solides dans
  • Solides de diamètre maximal Pas solides
  • Poids 52,9 lbs (24,05 kg)
  • Taille de l’apport 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Capacité d’huile 158 gal (.6 l)
  • Type Pompe à eau
  • Température maximale du fluide 140 ° F
  • Moteur UP170, 208CC
  • Cylindrée du moteur CC 208cc
  • Type de carburant Essence - Octane Min 85
  • Capacité de carburant 0,95 gal (3,6 l)
  • Type d’huile recommandé SAE 10W/30
  • Type de bougie d’allumage F6TC
  • Puissances en chevaux 7 HP
  • Gallons par heure 9480 gal/h (35885,7 l)
  • Débit maximal 158 gal/min
  • Gallons par minute 158 gal/min (598,1 l)
  • Marque Global Industrial
  • Capacité du réservoir de carburant 0,95 gal (3,6 l)
  • Numéro de référence du fabricant 761202

Conformité et certifications

  • Certifications Carb
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP

Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP

Article nº : WB761202

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant