Prix : 589,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 589,00 $ ch.
- Achetez 4-6 559,00 $ ch.
- Acheter 7+ 545,00 $ ch.
Spill Spill Kit Rechargeill Comprend
- 40- Coussins absorbants universels
- 5- Grandes chaussettes universelles
- 1- Essuie-glaces
- 1- Gallon Jug ENSORB®
- 4- Sacs et cravates d’élimination
- 2- Paire Gants Nitrille
- 2- Lunettes
- 1- Guide d’intervention d’urgence
- 1- Fiche d’instructions et SDS
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 16
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Taille du conteneur 50 gal (189,27 l)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Taille du pad 15 x 17 po
- Poids absorbant Médium
- Taille de la chaussette 3 x 48, 3 x 96 pouces
- Perforations Oui
Détails du produit
- Nombre de gants Paires 2
- Fluides absorbés Acides, Substances toxiques, inflammables, corrosifs et chimiques
- Tampons 40
- Type Kit de recharge universel
- Quantité par paquet 1
- Chaussettes 5
- Matériau Polypropylène
- Capacité du tambour 50 gal (189,27 l)
- Nombre de pads 40
- Description Recharge Poly-SpillPack à roues
- Capacité/Gallons d’absorption 30 gal (113,56 l)
- Marque Enpac
- Matériau du conteneur En carton
- Roues Oui
- Numéro de référence du fabricant 1450-RF
- Type de conteneur Boîte de
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 112, 29 CFR 1 910,22
-
Kit de déversement DE spillPack DE 20 gallons d’ENPAC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ENPAC® 50 Gallon Wheeled SpillPack Spill Kit, Universal, Jaune, 1450-YE
Article nº : B2264731
Pas encore évalué
869,00 $
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
ENPAC® Refill For 50 Gallon Wheeled SpillPack Spill Kit, Universal, 1450-RF
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires