Prix : 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 669,00 $ ch.
- Achetez 4-6 639,00 $ ch.
- Acheter 7+ 619,00 $ ch.
Lorsqu’un déversement se produit, le temps devient votre atout le plus précieux. Réagissez rapidement à tout déversement grâce à ces kits de déversement faciles d’accès. La conception du couvercle non filé permet une récupération rapide de l’équipement d’intervention en cas de déversement dans un contenant durable et résistant aux produits chimiques. Les absorbants agressifs sont les mieux adaptés aux produits chimiques très dangereux et sont de couleur jaune pour servir d’aide visuelle qu’un déversement s’est produit. Recharger les kits de déversement disponibles.
Spill Spill Spill Kit Comprend
- 1- 30 Gallon Poly Spillpack
- 1- Gallon Jug ENSORB®
- 50- Pads absorbants agressifs
- 6- Chaussettes agressives moyennes
- 1- Essuie-glaces pack
- 2- Sacs et cravates d’élimination
- 1- Gants de nitrile paire
- 1- Lunettes paires
- 1- Guide d’intervention d’urgence
- 1- Fiche d’instruction et SDS
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 65
- Taille du conteneur 95 gal (359,61 l)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Taille du pad 15 x 17 po
- Poids absorbant Médium
- Taille de la chaussette 3 x 48, 3 x 96 pouces
- Perforations Oui
Détails du produit
- Nombre de gants Paires 2
- Fluides absorbés Universal
- Tampons 100
- Type Kit de recharge universel
- Pour une utilisation avec L’eau & huile base de liquides
- Quantité par paquet 1
- Chaussettes 10
- Matériau Polypropylène
- Capacité du tambour 95 gal (359,61 l)
- Nombre de pads 100
- Description Recharge SpillPack
- Capacité/Gallons d’absorption 55 gal (208,2 l)
- Marque Enpac
- Matériau du conteneur En carton
- Roues Non
- Numéro de référence du fabricant 1490-RF
- Type de conteneur Boîte de
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 112, 29 CFR 1 910,22
-
Kit de déversement DE spillPack DE 20 gallons d’ENPAC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ENPAC® 95 Gallon SpillPack Spill Kit, Universal, Easy-Off Lid, Jaune, 1490-YE
Article nº : B2264726
Pas encore évalué
889,00 $
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
ENPAC® Recharge pour 95 gallons SpillPack Spill Kit, Universal, 1490-RF
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires