Prix initial : 109,95 $
87,95 $ ch.
Prix promotionnel: 351,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® plastique empilable - noir, qté par paquet : 4
Profilé plastique arrière est ventilé pour un confort supérieur. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe et réduit la fatigue. Durable soudés 1" jambes base traîneau tubulaire diamètre pour la rigidité. Piètement comprend les supports emboîtables qui rejoint les chaises en rangs.
Siège: 18-1/9"L x 18-1/2"P x 17-3/4 « H.
Arrière: 18-8/9"W x 14-1/5"H.
Ensemble: 21-1/3 « L x 22-4/ 5 " P x 33-4/5 « H.
La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Profilé plastique arrière est ventilé pour un confort supérieur. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe et réduit la fatigue. Durable soudés 1" jambes base traîneau tubulaire diamètre pour la rigidité. Piètement comprend les supports emboîtables qui rejoint les chaises en rangs.
Siège: 18-1/9"L x 18-1/2"P x 17-3/4 « H.
Arrière: 18-8/9"W x 14-1/5"H.
Ensemble: 21-1/3 « L x 22-4/ 5 " P x 33-4/5 « H.
La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/3 po (54,19 cm)
- Hauteur du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Largeur du siège 18-1/9 po (46 cm)
- Hauteur 33-4/5 po (85,85 cm)
- Min Hauteur du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Profondeur 22-4/5 po (57,91 cm)
- Hauteur maximale du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Largeur arrière 18-8/9 po (47,98 cm)
- Base Luge
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaire de pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250606BKA (en anglais)
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sarah
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
155,95 $
Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires