Souvent achetés ensemble
Prix : 48,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 48,95 $ ch.
- Achetez 3-5 46,95 $ ch.
- Acheter 6+ 45,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Diamètre 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 32 gal (121,13 l)
- Type Corbeille utilitaire
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 240460BL
- Forme Rond
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL E
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : ALEX
Date de : Juin 17, 2020
Votre commentaire :
Produit de qualité pour un excellent prix avec livraison gratuite. Service à la clientèle exceptionnel. Merci - Global Industrial Team !!! Regards Alex -
Reviewer : JAMES RUSSELL
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Nice et fort. Belle couleur pour la cour arrière. Je stocke de l’eau pour mes plantes, pour l’été. J’ai aussi quatre brouettes de 50 gallons remplies à ras bord.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sac à chariots de poubelle industrielle™ mondiale
Article nº : 732316
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 91,00 $ plus
Global Industrial™ Plastic Trash Can avec Couvercle & Dolly - 32 Gallon Bleu
Article nº : 240460BLB
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
139,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Plastic Trash Can - 32 Gallon Bleu
48,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires