Souvent achetés ensemble
Prix : 41,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 41,95 $ ch.
- Achetez 3-5 39,95 $ ch.
- Acheter 6+ 38,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Trash Can Lid - 55 Gallon Blanc
Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.
Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Épaisseur 135 po (.34 cm)
- Diamètre 27-1/2 po (69,85 cm)
Détails du produit
- Type Couvercle plat
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Plastique
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Numéro de référence du fabricant 240465WH
- Forme Rond
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 55 Gallon Blanc
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires