Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516

Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516

Article nº : WBB2273299

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Milton Dual Head Chuck baïonnette gonfleur calibre 10 à 120 PSI, 12", tuyau - S-522

Milton Dual Head Chuck baïonnette gonfleur calibre 10 à 120 PSI, 12", tuyau - S-522

Milton simple tête Chuck baïonnette gonfleur calibre 10 à 120 PSI, 12", tuyau - S-521

Milton simple tête Chuck baïonnette gonfleur calibre 10 à 120 PSI, 12", tuyau - S-521

Milton simple tête flexible Air gonfleur Chuck Gauge, 10 à 160 PSI, 15"- S-505

Milton simple tête flexible Air gonfleur Chuck Gauge, 10 à 160 PSI, 15"- S-505

Cet indispensable outil pneumatique est idéal pour n’importe quel coffre, garage du domicile ou magasin de l’automobile. Double tête mandrin manomètre gonfleur, dont l’un des chefs est parallèle à l’extension. Les deux chefs ont la particularité de bloquer sur le filetage qui permettre à l’utilisateur de ne pas avoir à tenir le mandrin tout en gonflant. Fait de construction lourds qui fournit pour la longue vie, même en utilisation extrême et les conditions. Équipé avec loupe pour une vue complète de l’échelle. Plein-pivotant mandrin. 1/4" NPT entrée d’air. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.

Poids &Dimensions

  • Poids 1,65 lbs (.75 kg)
  • Diamètre du filetage 1/4 po
  • Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Description InflatorGauge
  • Type Double tête pied droite Chuck
  • Marque Milton
  • Quantité par paquet 1
  • Pression de service maximale lb/po2 160
  • Pression de service minimale lb/po2 10
  • Matériau En aluminium moulé sous pression
  • Style Fenêtre de
  • Numéro de référence du fabricant S-516
  • Couleur Argent
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
Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516

Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516

Article nº : WBB2273299

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
    Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
    Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
    Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
    Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant