Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP™ General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL

PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP™ General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL

Article nº : WBB2274120

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • P
  • G
  • TG
  • M

TG

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell enduit PU gris Palm manteau, des gants, XL, qté par paquet : 12

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell enduit PU gris Palm manteau, des gants, XL, qté par paquet : 12

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell gants enduits, PU gris Palm Coat, Medium, qté par paquet : 12

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell gants enduits, PU gris Palm Coat, Medium, qté par paquet : 12

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell revêtus gants, PU gris Palm Coat, grand, qté par paquet : 12

Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell revêtus gants, PU gris Palm Coat, grand, qté par paquet : 12

Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

Gants en coton enduit de latex PIP, grands, 12 paires

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP MaxiFlex® Ultimate® Nitrile enduits gants de tricot de Nylon, grande, 12 paires

PIP MaxiFlex® Ultimate® Nitrile enduits gants de tricot de Nylon, grande, 12 paires

 Gants en tricot de nylon enduit de nitrile PIP® MaxiFlex® Ultimate™, petit, 12 paires

Gants en tricot de nylon enduit de nitrile PIP® MaxiFlex® Ultimate™, petit, 12 paires

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant G-Tek® en tricot sans couture en mélange de nylon avec adhérence plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts

Utilisé en électronique et assemblage d’ordinateur, contrôle de la qualité, inspection et Assemblée générale.

Caractéristiques :
  • Coquille en nylon tricoté sans coutures offrant un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane reprennent les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour un confort
  • Emballé par paire pour faciliter la distribution
  • Sans silicone
  • Ce modèle est également disponible en trois pliés et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci dans les distributeurs automatiques (33-G125V)
Matériau de la doublure : Nylon
La doublure en nylon sans coutures offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.

Revêtement : Polyuréthane
Le polyuréthane (PU) est un matériau résistant et éprouvé qui offre une bonne sensibilité tactile grâce à son mince dépôt de matériau. Il s’adapte intimement à plusieurs doublures de gants pour offrir flexibilité, dextérité et sensibilité tactile. Les gants enduits de PU sont parmi les plus couramment utilisés car ils sont polyvalents et offrent un excellent rapport qualité-prix. Les nouveaux revêtements PU à base d’eau offrent une flexibilité accrue et un impact moindre sur le cycle de vie environnemental.

Poignée : Plat
Les revêtements plats prennent les propriétés de surface de la doublure du gant, ce qui entraîne le dépôt mince et moulant du matériau de revêtement. Il en résulte un gant de haute dextérité avec une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement grasses.

EN 388 2016 Résultats : 4131X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 3
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.

Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.

Poids &Dimensions

  • Grip Lisses
  • Calibre 13 ga
  • Taille TG

Détails du produit

  • Matériau de doublure Nylon
  • Prix par Douzaine
  • Type Gants enduits
  • Pour une utilisation avec Sec
  • Quantité par paquet Paires 12
  • Marque PIP
  • Couverture de revêtement Paume & Doigts
  • Matériau Nylon, Polyuréthane
  • Numéro de référence du fabricant 33-G125/XL
  • usage Assemblée générale de l’électronique, Inspection,
  • Couleur Gris
  • Manchette Style Poignet en tricot
  • Matériau de revêtement Polyuréthanne
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP™ General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL

PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP™ General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL

Article nº : WBB2274120

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP™ General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant