Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214

Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214

Article nº : WBB2274278

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • M
  • G
  • 2TG
  • TG
  • P
  • 3TG

G

Souvent achetés ensemble

  • Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
  • Ergodyne® N-Ferno® 6466 Thermal Jacket, Black, L, 41114

    231,16 $

  • Ergodyne N-Ferno® 6480 couche thermique Bottoms, noir, Large

    60,95 $

Prix : 269,95 $

Quantité

Ces dossards/salopes isolés offrent le summum de la durabilité, de la protection contre les intempéries et des vêtements d'extérieur de qualité. Complétez avec des protège-genoux/tibias amovibles et un renfort en nylon 1600D dans les zones d'usure lourde.

Fonctionnalités
  • Robuste coquille externe en Nylon de 500D offre une protection contre les intempéries - vent, repoussant l’eau et garder au froid dehors
  • 1600D Zones de renfort en nylon dans les zones d'usure lourde pour tenir dans les conditions les plus difficiles
  • Plusieurs poches, y compris la hanche et la poitrine pour un stockage supplémentaire
  • Fermetures à glissière pleine longueur YKK sur chaque jambe de facilement mettre et enlever sans enlever les bottes de travail
  • Facile amovible PE mousse genou / protège-tibias pour plus de commodité
  • Des bretelles élastiques « Tenaces » non glissantes et réglables pour un confort maximal et un ajustement parfait
  • Les accents réfléchissants aident à garder les travailleurs en sécurité et vus conception des jambes droites avec le fond élastique à l'intérieur, revêtement de fermeture de rupture pour se protéger contre la neige et l'eau

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 60 po
  • Longueur Régulière
  • S’adapte à la taille de taille 38-42 "
  • Longueur de la couture 32 po
  • Taille G

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 3
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Description Combinaisons thermiques
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Type Combinaisons isolées
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ergodyne
  • Matériau En nylon, Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 41214
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ergodyne® N-Ferno® 6466 Thermal Jacket, Black, L, 41114

231,16 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Ergodyne N-Ferno® 6480 couche thermique Bottoms, noir, Large

60,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214

Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214

Article nº : WBB2274278

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
    Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
    Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
    Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
    Ergodyne® N-Ferno® 6471 Combinaisons thermiques, Noir, L, 41214
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant