Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexelon® BK18486N 3-Shelf Container/Keg Rack, 48"W x 18"D x 63"H

Image montrée en Poly-Z-Brite et 3 Shelf

Nexelon® BK18486N 3-Shelf Container/Keg Rack, 48"W x 18"D x 63"H

Article nº : WBB2274438

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 589,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® BK183662Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 63"H

Nexel® BK183662Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 63"H

Nexel® BK183652Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 54"H

Nexel® BK183652Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 54"H

Nexel® BK183062Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 30"W x 18"D x 63"H

Nexel® BK183062Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 30"W x 18"D x 63"H

Nexelon® BK183052N 2-Shelf Container/Keg Rack, 30"W x 18"D x 54"H

Nexelon® BK183052N 2-Shelf Container/Keg Rack, 30"W x 18"D x 54"H

Nexelon® BK182452N 2-Shelf Container/Keg Rack, 24"W x 18"D x 54"H

Nexelon® BK182452N 2-Shelf Container/Keg Rack, 24"W x 18"D x 54"H

Nexelon® BK182462N 2-Shelf Container/Keg Rack, 24"W x 18"D x 63"H

Nexelon® BK182462N 2-Shelf Container/Keg Rack, 24"W x 18"D x 63"H

Container racks garder Containers et Kegs organisé des économies de temps et d’espace. Rack fournit un stockage stable solide sans espace gaspillé. L’unité dispose de trois étagères de calage robustes et de deux cadres en acier renforcés à trois faces. Le plateau de fil supérieur vous permet de stocker les accessoires connexes à portée de la

Dunnage étagères sont construits de 1 "tube en acier carré avec platelage de fil amovible. Les cadres à trois faces sont construits avec des tubes en acier de 1 po carrés. Utilisé lorsque l’intégrité structurelle d’une étagère est souhaitée sans platelage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Marque Nexel
  • Nombre d’étagères de dunnage 3
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelon®
  • Numéro de référence du fabricant BK18486N
  • Capacité des étagères 1300 lbs (590,91 kg)
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexelon® BK18486N 3-Shelf Container/Keg Rack, 48"W x 18"D x 63"H

Nexelon® BK18486N 3-Shelf Container/Keg Rack, 48"W x 18"D x 63"H

Article nº : WBB2274438

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant