Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs produits 2" boule de remplacement w / écrou pour RM6 série & BH8 Series - RB2000

Acheteurs produits 2" boule de remplacement w / écrou pour RM6 série & BH8 Series - RB2000

Article nº : WBB2276425

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Les acheteurs des produits 2-1 / 2" téton crochet Mont - Position 2 w / 12" tige - PM25612

Les acheteurs des produits 2-1 / 2" téton crochet Mont - Position 2 w / 12" tige - PM25612

Acheteurs produits 15ton crochet d’attelage - PH15

Acheteurs produits 15ton crochet d’attelage - PH15

Acheteurs produits 2" téton crochet Mont - 1 Position w / 9" tige - PM84

Acheteurs produits 2" téton crochet Mont - 1 Position w / 9" tige - PM84

Acheteurs produits 5" O.D. forgé Lunette oeil - LW625

Acheteurs produits 5" O.D. forgé Lunette oeil - LW625

Acheteurs produits 3/8" forgé à souder lourds crochet d’attelage - nuance 43 - B2408W375

Acheteurs produits 3/8" forgé à souder lourds crochet d’attelage - nuance 43 - B2408W375

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Coupleur 2" balle X 3" canal - Qté Min 3

Coupleur 2" balle X 3" canal - Qté Min 3

Boule de coupleur 2" X 2 1/2 canaux - Qté Min 3

Boule de coupleur 2" X 2 1/2 canaux - Qté Min 3

6-ton récepteur Combo Mont - Ball w 2" boule - RM62000

6-ton récepteur Combo Mont - Ball w 2" boule - RM62000

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits 4 2-Position "support de boule réglable tige solide - 1803095

Acheteurs produits 4 2-Position "support de boule réglable tige solide - 1803095

Acheteurs produits remplacement 2" boule d’attelage pour RM6 et BH8 série attelages ont un chrome brillant. Comprend l’écrou nyloc confiture hexagonal galvanisé.

Fonctionnalités
  • Taille de balle : 2"
  • Finition chrome
  • Diamètre de tige : 1-1/4"- longueur tige : 3"
  • Comprend l’écrou nyloc confiture hexagonal galvanisé
  • Correspond à des acheteurs produits RM6 & BH8 série combinaison attelages


Poids &Dimensions

  • Largeur 5-2/7 po (13,43 cm)
  • Profondeur 2-1/3 po (5,93 cm)
  • Hauteur 2-2/7 po (5,81 cm)
  • Poids 2,445 lbs (1,11 kg)
  • Diamètre de tige 1 115 %"
  • Longueur de la tige 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Taille de la balle 2 po

Détails du produit

  • Description 2" boule de remplacement w / écrou pour série RM6 & BH8 série
  • Pour une utilisation avec Acheteurs produits combinaison 8-Ton attelage
  • Marque Buyers Products
  • Matériau Acier au carbone
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant RB2000
  • Couleur Argent
  • Matériau de la balle Acier au carbone
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Acheteurs produits 2" boule de remplacement w / écrou pour RM6 série & BH8 Series - RB2000

Acheteurs produits 2" boule de remplacement w / écrou pour RM6 série & BH8 Series - RB2000

Article nº : WBB2276425

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant