Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Article nº : WB670224

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 31,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 30,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Global Industrial™ recyclé blancs chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé blancs chiffons coupés, boîte de 10 livres

Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

Chiffons récupérés - Blanc pur, 25 lbs.

Chiffons récupérés - Blanc pur, 25 lbs.

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

sont le choix économique pour tous les travaux de polissage, de finition, de dépoussiérage et de nettoyage. La construction recyclée offre propriétés bonne absorption, bas charpie, ainsi que haut stretch pour le nettoyage des bords et des coins sans égratigner la surface. Mixte couleur couper chiffons sont en t-shirts blancs lavés et coupés, pyjamas et autres tricots assorties pour différents types et tailles. Chiffons de coupe couleur mixtes peut être machine lavés et réutilisés plusieurs fois, réduire les déchets mis en décharge et réduisant les coûts. Chiffons de couper de couleur mixte viennent dans un lb 10 boîte pour faciliter le rangement et la manipulation dans tous les environnements de conciergerie, de fabrication et de négociation.

Remarque : certains chiffons peuvent être imprimés ou contenir des décorations.

Poids &Dimensions

  • Taille Varie

Détails du produit

  • Quantité par paquet 60
  • Marque Global Industrial
  • Description Assortiment de chiffons tricotés
  • Numéro de référence du fabricant 670224
  • Couleur Couleurs assorties
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 46,00 $ plus

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 25 livres

Article nº : 670225

(3)

Expédition en un jour ouvrable

77,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Article nº : WB670224

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres
    Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres
    Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant