Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Article nº : WB670227

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ recyclé blancs chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé blancs chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 10 livres

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

Régénérés Huck chirurgicale serviettes, 100 % coton, bleu, 5 lb-539-05

Régénérés Huck chirurgicale serviettes, 100 % coton, bleu, 5 lb-539-05

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

sont le choix préféré pour l’entretien des machines, la préparation des surfaces et le nettoyage de l’huile et des dégâts graisseux. Le 100 % coton offres matérielles bonnes propriétés d’absorption ainsies qu’une texture pour des tâches difficiles de nettoyage, tandis qu’ourlé resist effilochage des bords, démêler et les peluches. Chaque pièce est coupée à exactement 14 "x 14 » pour une taille uniforme pour toutes les applications automobiles, impression et industrielles boutique. Boutique serviettes peut être usiner lavés et réutilisés plusieurs fois, et la matière sèche rapidement pour raccourcir les temps d’arrêt. Boutique serviettes viennent idéalement plié dans un lb 10 boîte pour faciliter le rangement et la manipulation dans tous les environnements de conciergerie, de fabrication et de négociation.

Poids &Dimensions

  • Taille 14 "X 14"

Détails du produit

  • Quantité par paquet 90
  • Marque Global Industrial
  • Description Serviettes d’atelier
  • Numéro de référence du fabricant 670227
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions pour ce produit.

  • Approximativez combien de serviettes sont dans une boîte de 10lb

    Question posée par : Aube, 04, 2019 décembre

    Répondre à cette question

Mettez à niveau cet article pour seulement 110,00 $ plus

Global Industrial™ 100 % coton rouge Boutique serviettes, boîte de 25 livres

Article nº : 670228

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

215,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box

Article nº : WB670227

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box
    Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box
    Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box
    Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box
    Serviettes rouge Global Industrial™ 100 % coton, 10 Lb.Box
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant