Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Article nº : WBB2278125

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 1' x 1', blanc, PK2

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 1' x 1', blanc, PK2

American Louver Stratus en plastique Plaque diffuseur pour T-grille au plafond, R6, isolé, blanc

American Louver Stratus en plastique Plaque diffuseur pour T-grille au plafond, R6, isolé, blanc

American Louver Square Ceiling Vent Air Diverter, pour 2' x 2' T-Grid Diffusers, Blanc

American Louver Square Ceiling Vent Air Diverter, pour 2' x 2' T-Grid Diffusers, Blanc

American Louver STR-C-W-BDNI cône diffuseur Kit, blanc, s’adapte à plusieurs tailles de cou

American Louver STR-C-W-BDNI cône diffuseur Kit, blanc, s’adapte à plusieurs tailles de cou

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 14" conduit, STR-C-14W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 14" conduit, STR-C-14W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 12" conduit, STR-C-12W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 12" conduit, STR-C-12W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 8" conduit, STR-C-8W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 cône blanc diffuseur pour 8" conduit, STR-C-8W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 filtré retour Grille, 20" conduit carré, blanc, STR-ERFG-W-FR

American Louver coupe-feu UL2043 filtré retour Grille, 20" conduit carré, blanc, STR-ERFG-W-FR

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Auvent de porte d’acier 24 "x 18" - SDL 24 x 18

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 12 po, ADL 24x12

Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 12 po, ADL 24x12

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Ce cadre en plâtre est utilisé pour installer un t-grille de plafond, la mise en type diffuseur ou la grille en plâtre ou plaques de plâtre. Le cadre a des clips de fixation réglable qui s’adaptent à différentes épaisseurs et est livré avec le matériel, rendant l’installation facile. Fabriqué en aluminium qui est electrostically enduit blanc pour un fini dur. 2' x 2', paquet de 2. Existe également en 1 'x 1'.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-3/8 po (64,45 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Taille nominale 24 x 24 po
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Type Cadre de montage en plâtre
  • Style de diffuseur Mise en
  • Quantité par paquet 2
  • Marque American Louver
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant ALPF2X2-2PK
  • Couleur Blanc
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
Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2

Article nº : WBB2278125