Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir

Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir

Article nº : WB695632GY

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Acajou
  • Gris
  • Noyer

Gris

Prix : 1 119,00 $

Quantité

✓ Plateau en stratifié gris pratique
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus (1 pour chaque piédestal)

Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Les piédestaux à double tiroir comprennent 1 classeurs de chaque côté qui contiennent à la fois des dossiers de lettres et de taille légale. Le tiroir à crayons coulissant permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés sont inclus (pas de la même manière). Les trous de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface.

  • Dimensions globales: 60"W x 30"D x 30-1/2"H
  • 4 tiroirs sur piédestal au total


    Poids &Dimensions

    • Largeur 60 in (152,4 cm)
    • Profondeur 30 in (76,2 cm)
    • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
    • Poids 132 lbs (60 kg)

    Détails du produit

    • Nombre de piédestaux 2
    • Tiroir central Oui
    • Type de piédestal Boîte/Boîte
    • Nombre de tiroirs 4
    • Collection Traditionnel
    • Assemblage requis Oui
    • Description Bureau de piédestal de bureau en acier
    • Capacité 1 personne
    • Gestion de fil Oui
    • Type Bureau du Prof
    • Top Matériel Lamelles
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Série Interion
    • Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
    • Famille top color Gris
    • Numéro de référence du fabricant 695632GY
    • Forme Rectangle
    • Matériau de cadre Acier
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      6
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : MIKE

      Date de : Novembre 10, 2023

      Un bon ajout
      Votre commentaire :
      Grand bureau avec la bonne largeur pour la tour d’ordinateur, l’écran et l’imprimante. Robuste avec le bon nombre de tiroirs.
    • Reviewer : Sue

      Date de : Février 17, 2023

      Bureau
      Votre commentaire :
      très bon produit
    • Reviewer : Cynthia

      Date de : Février 03, 2023

      content!
      Votre commentaire :
      C’était un peu difficile à mettre en place. Cependant, c’est un bureau agréable et robuste. Il a l’air très professionnel. Nous en sommes très satisfaits.
    • Reviewer : Dylan

      Date de : Juillet 21, 2021

      Super bureau moderne!
      Votre commentaire :
      Superbe bureau moderne! L’assemblage était un peu difficile, mais en valait la peine.!
    • Reviewer : JEREMY

      Date de : Août 15, 2020

      Formidable !
      Votre commentaire :
      Semble grand et très robuste!
    • Reviewer : Christopher

      Date de : Août 06, 2019

      Bureau d'enseignants en acier
      Votre commentaire :
      Entré comme annoncé à l'heure et en bon état. Meilleure qualité que ce à quoi je m'attendais
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir

    Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir

    Article nº : WB695632GY

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant