Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir

Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir

Article nº : WB695632MH

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Acajou
  • Gris
  • Noyer

Acajou

Prix : 1 135,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Bureau en acier Hirsh Industries® – piédestal double – 30 po x 60 po mastic/chêne - série HL10000

Bureau en acier Hirsh Industries® – piédestal double – 30 po x 60 po mastic/chêne - série HL10000

Interion® Bureau avec 2 tiroirs - 48" x 24" - Cerise

Interion® Bureau avec 2 tiroirs - 48" x 24" - Cerise

Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Burau en acier Hirsh Industries® de série HL10000 à piedestal droit, 30 po P x 48 po l, acajou

Burau en acier Hirsh Industries® de série HL10000 à piedestal droit, 30 po P x 48 po l, acajou

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de droite - 30 x 48 - noir/noyer - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de droite - 30 x 48 - noir/noyer - HL10000 série

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

✓ Plateau en acajou sophistiqué
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus (1 pour chaque piédestal)

Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Les piédestaux à double tiroir comprennent 1 classeurs de chaque côté qui contiennent à la fois des dossiers de lettres et de taille légale. Sortir tiroir crayon permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés sont inclus (non clés de même). Les trous de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface.

  • Dimensions globales: 60"W x 30"D x 30-1/2"H
  • 4 tiroirs sur piédestal au total


    Poids &Dimensions

    • Largeur 60 in (152,4 cm)
    • Profondeur 30 in (76,2 cm)
    • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
    • Poids 132 lbs (60 kg)

    Détails du produit

    • Nombre de piédestaux 2
    • Tiroir central Oui
    • Type de piédestal Boîte/Boîte
    • Nombre de tiroirs 4
    • Collection Traditionnel
    • Assemblage requis Oui
    • Description Bureau de piédestal de bureau en acier
    • Capacité 1 personne
    • Gestion de fil Oui
    • Type Bureau du Prof
    • Top Matériel Lamelles
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Série Interion
    • Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
    • Famille top color Acajou
    • Numéro de référence du fabricant 695632MH
    • Forme Rectangle
    • Matériau de cadre Acier
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      3
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : STEVE

      Date de : Février 21, 2024

      GÉNIAL!!!!!
      Votre commentaire :
      Gail est géniale !!
    • Reviewer : ANNETTE

      Date de : Avril 15, 2021

      Bon
      Votre commentaire :
      Jolis bureaux
    • Reviewer : STEPHEN

      Date de : Avril 24, 2020

      SUPER BUREAU POUR LE PRIX. A QUELQUES INCONVÉNIENTS ....
      Votre commentaire :
      Avantages: Le bureau est une grande taille avec beaucoup de rangement. Il a l’air super et rend la chambre belle. Livré avec un peu d’assemblage nécessaire, qui est facile à mettre ensemble. Les tiroirs se verrouillent et ont beaucoup de clés. Inconvénients: Le tiroir du milieu ne s’étend qu’à mi-chemin. Le seul défaut majeur de ce bureau a, est l’ouverture pour la chaise, ne peut accueillir que de petites chaises de taille d’étudiant. Les bras de toute autre chaise ne s’adapteront pas, donc vous ne pouvez pas vous asseoir ou pousser la chaise dans tout le chemin dans le bureau. Il aurait été formidable d’avoir des tiroirs pleine grandeur d’un côté et la moitié de la taille de l’autre. Ou du moins, faire l’ouverture assez large pour accueillir les chaises avec des bras.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir

    Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir

    Article nº : WB695632MH

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Interion® Steel Teachers Desk, 60 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant