Prix : 1 135,00 $
✓ L’œillet de câble permet une gestion simple des fils
✓ 2 jeux de clés de bureau sont inclus (1 pour chaque piédestal)
Les enseignants se réjouissent. Le bureau interion® Steel Teachers est un bureau moderne et mis à jour qui constitue un excellent ajout à toute salle de classe ou bureau. La base en acier robuste ajoute une durabilité durable tandis que le dessus stratifié est facile à nettoyer et à entretenir. Les piédestaux à double tiroir comprennent 1 classeurs de chaque côté qui contiennent à la fois des dossiers de lettres et de taille légale. Le tiroir à crayons coulissant permet un accès facile pour les petits accessoires. 2 jeux de clés sont inclus (pas de la même manière). Les trous de grommet sur la table et sur le panneau arrière permettent le câblage facile de câble. Les pieds de hauteur réglables glissent vous permettent de niveler votre bureau sur n'importe quelle surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Nombre de piédestaux 2
- Tiroir central Oui
- Assemblage requis Oui
- Type Bureau du Prof
- Top Matériel Lamelles
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Forme Rectangle
- Type de piédestal Boîte/Boîte
- Nombre de tiroirs 4
- Collection Traditionnel
- Description Bureau de piédestal de bureau en acier
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Famille top color Noyer
- Numéro de référence du fabricant 695632WN
- Matériau de cadre Acier
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Pouvez-vous partager la largeur de l’espace central où vos jambes s’insèrent?
Question posée par : Steven, 18, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 21, 2020
Bonjour Steven, la largeur de l’espace central est de 26". Je vous remercie pour votre question.
-
Chaise de bureau ® Interion avec le dos élevé et les bras fixes, tissu, noir
Article nº : 695622BK
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® All Steel Bookcase 36" W x 12" D x 42" H Black 3 Ouvertures
Article nº : 277440BK
Pas encore évalué
299,95 $
Bureau Interion® Steel Teachers, 60 « L x 30 « D, plateau en noyer avec cadre noir
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires