Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments

Article nº : WB493511

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 24 compartiments

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 24 compartiments

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes réglables en plastique diviseur

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes réglables en plastique diviseur

Boîte de compartiment de Scoop en acier de Durham 215-95-compartiment réglable, 13-3/8 x 9-1/4 x 2, qté par paquet : 6

Boîte de compartiment de Scoop en acier de Durham 215-95-compartiment réglable, 13-3/8 x 9-1/4 x 2, qté par paquet : 6

Grande boîte à compartiments Durham LP24-CLEAR, 13-1/8 x 9 x 2-5/16,  24 compartiments, plastique, qté par paquet : 5

Grande boîte à compartiments Durham LP24-CLEAR, 13-1/8 x 9 x 2-5/16, 24 compartiments, plastique, qté par paquet : 5

Grande boîte à compartiments Durham LP16-CLEAR, 13-1/8 x 9 x 2-5/16,  16 compartiments, plastique, qté par paquet : 5

Grande boîte à compartiments Durham LP16-CLEAR, 13-1/8 x 9 x 2-5/16, 16 compartiments, plastique, qté par paquet : 5

Le Compartment Box Rack est construit en acier laminé à froid de premier choix, comprend 5 grandes boîtes de compartiment sévicen clair. Chaque boîte avec 16 compartiments. Idéal pour l’organisation et le stockage de petites pièces.

Compartment Box Rack (#291-95) avec des trous pré-perforés dans les hauts et les bas permettent un empilage sécurisé. Poignée offset flexible empêche les boîtes de glisser dehors pendant le transport. Fentes à l’arrière permettent le montage sur les murs ou panneaux. Finition de manteau de poudre grise durable. Dimensions de rack 13-1/2"L x 9-1/8"W x 13-1/4"H.

Grande Boîte en plastique (#LP16-CLEAR) avec 16 Compartiments est moulée à partir de résine de polypropylène transparent qui permet la visibilité du contenu. Heavy duty renforcé des charnières et breveté arrêts permettent la couverture pour être grande ouverte ou rester en position d’ouverture verticale rend facile à lire les étiquettes du contenu positif. Deux positifs snap loquets garder boîtes bien fermées et empêchent la migration entre les compartiments pièces. Se superpose à côtés pour empêcher l’entrée de poussière et la saleté. Dimensions de boîte 13-1/8"L x 9"W x 2-5/16"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Profondeur 9-1/8 po (23,18 cm)
  • Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
  • Quantité de boîte (taille de boîte) 5 (13-1/8"L x 9"W x 2-5/16"H)

Détails du produit

  • Matériau de la boîte Polypropylène
  • Famille de couleurs box Effacer
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de plateaux 5
  • Nombre de compartiments 16
  • Type Compartiment Box Rack
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Durham MFG.
  • Matériau Acier
  • Style Rack avec 5 boîtes de 16-Compartment
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments

Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments

Article nº : WB493511

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant